VIMAR SPA - VIW08951 PLACCA+SUPP.1M PANN. ALL. SCATTO ORO - 08951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Gold
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
20 ST
EAN
8007352043572
Artikelnummer
VIW08951
Herstellernummer
08951
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Gold
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
nein


