Startseite

VIMAR SPA - VIW08637.BR PLACCA 3M ALLUM. SCATTO BRONZO - 08637.BR

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08637.BR PLACCA 3M ALLUM. SCATTO BRONZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Bronze

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352042339

Artikelnummer

VIW08637.BR

Herstellernummer

08637.BR

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Bronze

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

75.5 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Tiefe:

6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

75.5 mm

Placca 3 moduli standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, bronzo. Per supporto 08531