VIMAR SPA - VIW08636.BR PLACCA 2M ALLUM. SCATTO BRONZO - 08636.BR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Bronze
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352042278
Artikelnummer
VIW08636.BR
Herstellernummer
08636.BR
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Bronze
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
75.5 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Transparent:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Tiefe:
6 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
75.5 mm


