Startseite

VIMAR SPA - VIW08636.A PLACCA 2M RESINA SCATTO AVORIO - 08636.A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08636.A PLACCA 2M RESINA SCATTO AVORIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352042261

Artikelnummer

VIW08636.A

Herstellernummer

08636.A

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

123 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

75.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Einbaubreite:

123 mm

Tiefe:

6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

75.5 mm

Placca 2 moduli standard, resina, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli fissaggio a scatto, avorio. Per supporto 08531