VIMAR SPA - VIW08625.A PULSANTE TARGH.10A 12-24V RES.SCATTO AV - 08625.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Drahtlos - nein
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
10 ST
EAN
8007352042179
Artikelnummer
VIW08625.A
Herstellernummer
08625.A
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
nein
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
45 mm
Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampadasiluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - apparecchio completo di supporto eplacca resina, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio ascatto, avorio
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


