Startseite

VIMAR SPA - VIW08605 PLACCA 1M ALLUM. SCATTO ORO - 08605

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08605 PLACCA 1M ALLUM. SCATTO ORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Aluminium

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352041875

Artikelnummer

VIW08605

Herstellernummer

08605

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Aluminium

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

79.5 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

79.5 mm

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1035

Transparent:

nein

Einbaubreite:

79.5 mm

Tiefe:

6 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

79.5 mm

Placca 1 modulo standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08501