VIMAR SPA - VIW08506 PLACCA 2M ALLUM. VITI ORO - 08506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Gold
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352040991
Artikelnummer
VIW08506
Herstellernummer
08506
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Gold
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


