Startseite

VIMAR SPA - VIW08490 COPRIFORO MODULO SPECIALE - 08490

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08490 COPRIFORO MODULO SPECIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352014534

Artikelnummer

VIW08490

Herstellernummer

08490

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo, modulo speciale -colore bianco -