VIMAR SPA - VIW08450 PRESA PER RASOIO 230V - 08450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352065314
Artikelnummer
VIW08450
Herstellernummer
08450
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
56.5 mm
Mit Einbaudose:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


