VIMAR SPA - VIW08420 PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A 12-24V - 08420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Drahtlos - nein
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beleuchtung - ja
Packung
20 ST
EAN
8007352090521
Artikelnummer
VIW08420
Herstellernummer
08420
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
nein
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Farbe:
weiß
Einbautiefe:
26.5 mm
Höhe:
45 mm
Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V (SELV), a targhetta luminosa, per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm - 2 moduli speciali. Fornito senza lampada
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie