VIMAR SPA - VIW08363 RONZATORE 230V 50-60HZ - 08363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.03 A
Schutzart (IP) - IP30
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
8000
EAN
8007352014800
Artikelnummer
VIW08363
Herstellernummer
08363
Hersteller
VIW
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.03 A
Schutzart (IP):
IP30
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 230 V~ 50-60 Hz 8 VA.



