VIMAR SPA - VIW08360 RONZATORE 12V 50-60HZ - 08360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.67 A
Schutzart (IP) - IP30
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8007352014770
Artikelnummer
VIW08360
Herstellernummer
08360
Hersteller
VIW
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.67 A
Schutzart (IP):
IP30
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz 8 VA.
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


