Startseite

VIMAR SPA - VIW08319 COPRIFORO MODULO STANDARD - 08319

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08319 COPRIFORO MODULO STANDARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352014701

Artikelnummer

VIW08319

Herstellernummer

08319

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo, modulo standard - colore bianco -