Startseite

VIMAR SPA - VIW08306 SPIA DIFFUSORE ROSSO - 08306

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08306 SPIA DIFFUSORE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Nennspannung - 250 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352014671

Artikelnummer

VIW08306

Herstellernummer

08306

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

3001

Transparent:

nein

Spia luminosa semplice per lampada siluro ø 6,3x28 mm o ø 7x31 mm, diffusore rosso. Fornita senza lampada

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie