VIMAR SPA - VIW08304 SPIA DIFFUSORE BIANCO - 08304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Fassung - sonstige
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - sonstige
Packung
50 ST
Produktserien
8000
EAN
8007352014657
Artikelnummer
VIW08304
Herstellernummer
08304
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V


