Startseite

VIMAR SPA - VIW08281 PULSANTE COMMUTATORE 2P 10A - 08281

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08281 PULSANTE COMMUTATORE 2P 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

8000

EAN

8007352014503

Artikelnummer

VIW08281

Herstellernummer

08281

Hersteller

VIW

Pulsante commutatore 2P 10 A 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale