Startseite

VIMAR SPA - VIW08280 PULSANTE COMMUTATORE 1P 10A - 08280

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08280 PULSANTE COMMUTATORE 1P 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

8000

EAN

8007352014497

Artikelnummer

VIW08280

Herstellernummer

08280

Hersteller

VIW

Pulsante commutatore 1P 10 A 250 V~ (3 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale