Startseite

VIMAR SPA - VIW08236 PULSANTE 1P NO 10A CAMPANELLO - 08236

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08236 PULSANTE 1P NO 10A CAMPANELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352014329

Artikelnummer

VIW08236

Herstellernummer

08236

Hersteller

VIW

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie