VIMAR SPA - VIW08039 INTERRUTTORE 2P 16AX LUM.SO - 08039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
50 ST
EAN
8007352078109
Artikelnummer
VIW08039
Herstellernummer
08039
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
optional
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
ja
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Einbautiefe:
30.5 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
42 mm


