Startseite

VIMAR SPA - VIW08038 DEVIATORE 1P 10AX LUM.SO - 08038

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08038 DEVIATORE 1P 10AX LUM.SO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352078086

Artikelnummer

VIW08038

Herstellernummer

08038

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

optional

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

LED austauschbar

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

22 mm

Einbautiefe:

24 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

35.5 mm

Deviatore 1P 10 AX 250 V~, luminoso, per unità di segnalazione. Fornito senza unità di segnalazione. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)