VIMAR SPA - VIW08013 INVERTITORE 1P 16AX - 08013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - beige
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
EAN
8007352013803
Artikelnummer
VIW08013
Herstellernummer
08013
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
beige
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Beleuchtungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22 mm
Einbautiefe:
27 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
38 mm


