Startseite

VIMAR SPA - VIW07054 LAMPADA SILURO INCAND.12V 3W BIANCO - 07054

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW07054 LAMPADA SILURO INCAND.12V 3W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007352055179

Artikelnummer

VIW07054

Herstellernummer

07054

Hersteller

VIW

Anwendung:

sonstige

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

12...12.01 V

Lampada ad incandescenza ø 7x37 mm, 24 V 3 W, rosso.