VIMAR SPA - VIW07052 LAMPADA SILURO NEON 250V 0,5W ROSSO - 07052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Leuchtmittel - Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels - rot
Nennspannung - 250...250.01 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352055155
Artikelnummer
VIW07052
Herstellernummer
07052
Hersteller
VIW
Anwendung:
sonstige
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Nennspannung:
250...250.01 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Lampada siluro al neon ø 6,3x28 mm 250 V~ 0,5 W, rosso


