VIMAR SPA - VIW03989 TESTINA TERMOSTATICA CONNESSA IOT - 03989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Packung
1 ST
EAN
8007352753877
Artikelnummer
VIW03989
Herstellernummer
03989
Hersteller
VIW
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
nein
Mit Display:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
50.3 mm
Höhe:
50.3 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Tiefe:
82 mm
Durchmesser:
50.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja


