Startseite

VIMAR SPA - VIW03986 ATTUATORE 0/1-10VDC + REL CONNESSO IOT

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03986 ATTUATORE 0/1-10VDC + REL  CONNESSO IOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352767430

Artikelnummer

VIW03986

Herstellernummer

03986

Hersteller

VIW

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Ausgänge:

2

Lastart:

universal

Max. Steuerstrom:

10000 mA

Schutzart (IP):

IP40

Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 1 uscita analogica proporzionale 0/1-10 V con tensione riscalabile, 1 uscita a relè 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programmabile con funzione comando luci, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsante per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm