VIMAR SPA - VIW03893 PULSANTE TELESOCCORSO - 03893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Übertragungsstandard - sonstige
Freisprechen - nein
Standby-Zeit bis - 0 h
Display - ohne
Packung
1 ST
EAN
8007352718463
Artikelnummer
VIW03893
Herstellernummer
03893
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Übertragungsstandard:
sonstige
Freisprechen:
nein
Standby-Zeit bis:
0 h
Display:
ohne
Anzahl der anmeldbaren Mobilteile:
0
Gesprächszeit bis zu:
0 h
Anrufbeantworter:
nein
Lauthören an:
ohne Lauthören
Textmeldung:
ohne
CLIP-Funktion:
ja
Anzahl der Telefonbucheinträge:
0
Farbe:
weiß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Gebührenanzeige:
nein
Head-Set-Anschluss:
nein


