VIMAR SPA - VIW03309 QUADRO PANNELLI 10IN 9U 368X316X462MM - 03309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9
Breite - 368 mm
Farbe - grau
Höhe - 460 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352561663
Artikelnummer
VIW03309
Herstellernummer
03309
Hersteller
VIW
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Breite:
368 mm
Farbe:
grau
Höhe:
460 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
317.6 mm
Art der Lüftung:
ohne
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
nein
Mit Erdung:
ja
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
0


