Startseite

VIMAR SPA - VIW03302.1U SUPPORTO 10IN APPARATI ATTIVI 1U - 03302.1U

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03302.1U SUPPORTO 10IN APPARATI ATTIVI 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352276833

Artikelnummer

VIW03302.1U

Herstellernummer

03302.1U

Hersteller

VIW

Supporto 10 in per apparati attivi, profondità 15 cm - 1 unità rack

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie