VIMAR SPA - VIW03260.1 PANNELLO 7 UNIVERSALE+CAVO - 03260.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 7
Befestigungsmaß - 482 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8007352620322
Artikelnummer
VIW03260.1
Herstellernummer
03260.1
Hersteller
VIW
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
7
Befestigungsmaß:
482 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
480 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
65 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
2
Schaltbar:
nein
Farbe:
sonstige