Startseite

VIMAR SPA - VIW03245.4Z ZOCCOLO PER ARMADI 800X1000 - 03245.4Z

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03245.4Z ZOCCOLO PER ARMADI 800X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352561588

Artikelnummer

VIW03245.4Z

Herstellernummer

03245.4Z

Hersteller

VIW

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

800 mm

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

80 mm

Tiefe:

1000 mm

Farbe:

weiß

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi 800x1000 mm, RAL 7035

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie