Startseite

VIMAR SPA - VIW03245.4 ARMADIO PER PANNELLI 42U 800X1000X2018MM - 03245.4

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03245.4 ARMADIO PER PANNELLI 42U 800X1000X2018MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Breite - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2018 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352559912

Artikelnummer

VIW03245.4

Herstellernummer

03245.4

Hersteller

VIW

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Breite:

800 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2018 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

1000 mm

Art der Lüftung:

ohne

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

2

Mit Sockel:

nein

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Schwenkrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

0

Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 42 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 800x1000x2018 mm