VIMAR SPA - VIW03245.3R 4 RUOTE PER ARMADI 800X1000MM - 03245.3R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 50.5 mm
Höhe - 101 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 75.25 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352276796
Artikelnummer
VIW03245.3R
Herstellernummer
03245.3R
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Breite:
50.5 mm
Höhe:
101 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
75.25 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Kit di ruote per armadi 03245.3


