VIMAR SPA - VIW03245.3P PORTA RICAMBIO ARMADIO 03245.3 E 03243.3 - 03245.3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
195 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352276543
Artikelnummer
VIW03245.3P
Herstellernummer
03245.3P
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2114 mm
Tiefe:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Porta di ricambio per armadio 03245.3, 03245.4, 03243.3 e 03243.4


