VIMAR SPA - VIW03242.4Z ZOCCOLO PER ARMADI 640X640 - 03242.4Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 640 mm
Werkstoff - sonstige
Höhe - 80 mm
Tiefe - 640 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352561564
Artikelnummer
VIW03242.4Z
Herstellernummer
03242.4Z
Hersteller
VIW
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
640 mm
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
80 mm
Tiefe:
640 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
640 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
640 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


