Startseite

VIMAR SPA - VIW03242.4F PORTA MICROFORATA PER 03243.4 E 03245.4 - 03242.4F

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03242.4F PORTA MICROFORATA PER 03243.4 E 03245.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352561533

Artikelnummer

VIW03242.4F

Herstellernummer

03242.4F

Hersteller

VIW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung als Sichttür:

ja

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta microforata per armadi 03243.4 e 03245.4