VIMAR SPA - VIW03242.3P PORTA RICAMBIO PER ARMADIO 03242.3 - 03242.3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - ja
Breite - 640 mm
Höhe - 2114 mm
Tiefe - 640 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352276529
Artikelnummer
VIW03242.3P
Herstellernummer
03242.3P
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
ja
Breite:
640 mm
Höhe:
2114 mm
Tiefe:
640 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


