Startseite

VIMAR SPA - VIW03224.4 ARMADIO PER PANNELLI 25U 640X640X1263MM - 03224.4

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03224.4 ARMADIO PER PANNELLI 25U 640X640X1263MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 25

  • Breite - 640 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 1263 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352559301

Artikelnummer

VIW03224.4

Herstellernummer

03224.4

Hersteller

VIW

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

25

Breite:

640 mm

Farbe:

grau

Höhe:

1263 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

640 mm

Art der Lüftung:

ohne

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Ausführung der Profilschiene:

L-Form

Anzahl der Türen:

2

Mit Sockel:

nein

Mit rückseitiger Tür:

ja

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

sonstige

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Ausführung:

mit Schwenkrahmen

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

RAL-Nummer:

0

Armadio per installazione di pannelli 19 in fino a 25 unità rack, singola coppia di montanti anteriori, appoggio su piedini regolabili, RAL 7035. Dimensioni 640x640x1263 mm