VIMAR SPA - VIW03212.3P PORTA RICAMBIO PER QUADRO 03212.3 - 03212.3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - ja
Breite - 595 mm
Höhe - 569 mm
Tiefe - 62 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
56 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352276451
Artikelnummer
VIW03212.3P
Herstellernummer
03212.3P
Hersteller
VIW
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
ja
Breite:
595 mm
Höhe:
569 mm
Tiefe:
62 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


