Startseite

VIMAR SPA - VIW03212.3L KIT APERTURA A LIBRO PER QUADRO 03212.3 - 03212.3L

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03212.3L KIT APERTURA A LIBRO PER QUADRO 03212.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 632 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352276758

Artikelnummer

VIW03212.3L

Herstellernummer

03212.3L

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

632 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

635 mm

Tiefe:

117 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Kit apertura a libro per quadro 03212.3 e 03212.4, peso 10 kg