VIMAR SPA - VIW03209.4 QUADRO PANNELLI 19IN 9U 600X514X493MM - 03209.4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 9
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Höhe - 495 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352559271
Artikelnummer
VIW03209.4
Herstellernummer
03209.4
Hersteller
VIW
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
495 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
515 mm
Art der Lüftung:
ohne
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sockel:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
sonstige
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
ja
Ausführung:
mit Schwenkrahmen
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
0


