VIMAR SPA - VIW03209.3L KIT APERTURA A LIBRO PER QUADRO 03209.3 - 03209.3L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 632 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352276741
Artikelnummer
VIW03209.3L
Herstellernummer
03209.3L
Hersteller
VIW
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
632 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
501 mm
Tiefe:
117 mm
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Kit apertura a libro per quadro 03209.3 e 03209.4, peso 8 kg


