Startseite

VIMAR SPA - VIW03206.3P PORTA RICAMBIO PER QUADRO 03206.3 - 03206.3P

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03206.3P PORTA RICAMBIO PER QUADRO 03206.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 595 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352276369

Artikelnummer

VIW03206.3P

Herstellernummer

03206.3P

Hersteller

VIW

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

595 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

302 mm

Tiefe:

62 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta di ricambio per quadro 03206.3 e 03206.4