Startseite

VIMAR SPA - VIW03203.2U SUPPORTO APPARATI ATTIVI 2U 250MM - 03203.2U

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03203.2U SUPPORTO APPARATI ATTIVI 2U 250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352133488

Artikelnummer

VIW03203.2U

Herstellernummer

03203.2U

Hersteller

VIW

Supporto 19 in per apparati attivi, profondità 25 cm - 2 unità rack