Startseite

VIMAR SPA - VIW03201.3U PANNELLO CIECO 3U - 03201.3U

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03201.3U PANNELLO CIECO 3U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 132 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 482 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352116696

Artikelnummer

VIW03201.3U

Herstellernummer

03201.3U

Hersteller

VIW

Breite:

482 mm

Höhe:

132 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

482 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Pannello 19 in cieco - 3 unità rack