VIMAR SPA - VIW03201.1U PANNELLO CIECO - 1U - 03201.1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 482 mm
Höhe - 44 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Werkstoff - sonstige
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352116658
Artikelnummer
VIW03201.1U
Herstellernummer
03201.1U
Hersteller
VIW
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Pannello 19 in cieco - 1 unità rack


