Startseite

VIMAR SPA - VIW03200.1A PANNELLO PASSACAVI APERTO 1U - 03200.1A

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03200.1A PANNELLO PASSACAVI APERTO 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352276703

Artikelnummer

VIW03200.1A

Herstellernummer

03200.1A

Hersteller

VIW

Pannello 19 in passacavi aperto - 1 unità rack.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie