Startseite

VIMAR SPA - VIW03148.E CAVO 8 FIBRE MONO 9/125 OS2 ECA 500M - 03148.E

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03148.E CAVO 8 FIBRE MONO 9/125 OS2 ECA 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

Packung

  • 500 M

EAN

8007352574823

Artikelnummer

VIW03148.E

Herstellernummer

03148.E

Hersteller

VIW

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Kabel metallfrei:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Bewehrung/Armierung:

ohne

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m