VIMAR SPA - VIW03147.E CAVO 4 FIBRE MONO 9/125 OS2 ECA 500M - 03147.E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 4
Packung
500 M
EAN
8007352574809
Artikelnummer
VIW03147.E
Herstellernummer
03147.E
Hersteller
VIW
Faserart:
Singlemode 9/125
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Kabel metallfrei:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja