Startseite

VIMAR SPA - VIW03140.C.50 STOA CON CAVO IN FIBRA G.657.A2 CCA 50M - 03140.C.50

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW03140.C.50 STOA CON CAVO IN FIBRA G.657.A2 CCA 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Faser-Anzahl je Ader - 8

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Kabel metallfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352594968

Artikelnummer

VIW03140.C.50

Herstellernummer

03140.C.50

Hersteller

VIW

Faserart:

Singlemode 9/125

Anzahl der Fasern:

8

Faser-Anzahl je Ader:

8

Mantel-Farbe:

weiß

Kabel metallfrei:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Bewehrung/Armierung:

ohne

Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall’altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G.657.A2 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 50 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm