VIMAR SPA - VIW03133 CSOE MODULO ANTENNA - 03133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 32
Art der Kupplung - Verbinder Übergang
Werkstoff - Metall
Getrennte Kammern - nein
Abschließbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8007352732094
Artikelnummer
VIW03133
Herstellernummer
03133
Hersteller
VIW
Geeignet für Anzahl der Fasern:
32
Art der Kupplung:
Verbinder Übergang
Werkstoff:
Metall
Getrennte Kammern:
nein
Abschließbar:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


